L0084-035
Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -10 à +390 °F
N° D’ARTICLE MI00858912
N° MFRL0084-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -10 à +390 °F
N° D’ARTICLE MI00858912
N° MFRL0084-035
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 730-1 35 LB CAN 08435
  • Réversibilité après des conditions de chaleur élevée et de cisaillement élevé
  • Excellentes capacités d’étanchéité
  • Résistant aux produits chimiques

Spécifications

  • Application
    Applications à haute température
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, aluminium épaissi
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    282°C/540 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -10 à +390 °F
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    151
  • Numéro CUP du fabricant
    089215508402
  • Poids
    38.00 lb
  • Point d’éclair
    266°C/510°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif