Motion
NON. 730-1 TAMBOUR
Graisse polyvalente série 730 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -10 à +390 °F
N° D’ARTICLE MI00858927
N° MFRNO. 730-1 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 730 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -10 à +390 °F
N° D’ARTICLE MI00858927
N° MFRNO. 730-1 DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 730-1 120LB TIGE 08439
  • Réversibilité après des conditions de chaleur élevée et de cisaillement élevé
  • Excellentes capacités d’étanchéité
  • Résistant aux produits chimiques

Spécifications

  • Application
    Applications à haute température
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, aluminium épaissi
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    282°C/540 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -10 à +390 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    390 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Série
    730
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    151
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215408405
  • CUP_NON
    089215408405
  • Poids
    134.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.5 %
  • Point d’éclair
    266°C/510 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif