Aperçu
- Réversibilité après des conditions de chaleur élevée et de cisaillement élevé
- Excellentes capacités d’étanchéité
- Résistant aux produits chimiques
Spécifications
- ApplicationApplications à haute température
- TypePression extrême
- Grade NLGI1
- Taille du conteneur420 lb
- Type de contenantFût
- Type de baseComplexe d’aluminium
- CompositionGraisse à base de pétrole, aluminium épaissi
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationISO
- Point de chute282°C/540 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température-10 à +390 °F
- Température de fonctionnement maximale390 °F
- Température de fonctionnement min.-10 °F
- Série730
- Qté du colis1
- Longueur totale23.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Hauteur totale34.75 po
- Durée de conservation5 ans
- Type d’huileMinéral
- Viscosité151
- Épaississeur de graisseComplexe d’aluminium
- Numéro CUP du fabricant089215408412
- CUP_NON089215408412
- Poids465.00 lb
- Lavage à l’eauPerte inférieure à 0.5 %
- Point d’éclair266°C/510 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation