Motion
L0085-040
Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille 420 lb, contenant pour tambour, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -10 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00859187
N° MFRL0085-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille 420 lb, contenant pour tambour, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -10 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00859187
N° MFRL0085-040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 730-2 420LB GRAISSE DU DRUM
  • Réversibilité après des conditions de chaleur élevée et de cisaillement élevé
  • Excellentes capacités d’étanchéité
  • Résistant aux produits chimiques

Spécifications

  • Application
    Applications à haute température
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    420 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, aluminium épaissi
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    293°C/560 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -10 à +400 °F
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    151
  • Numéro CUP du fabricant
    089215408511
  • Poids
    465.00 lb
  • Point d’éclair
    266°C/510°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif