Motion
37011

Trico
37011

37011
N° D’ARTICLE MI00859766
N° MFR37011
Prix149.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trico
37011

37011
N° D’ARTICLE MI00859766
N° MFR37011
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
Votre prix149.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
37011 KG 1 OZ HUILEUR 1/8 VISEUR PYREX

Spécifications

  • Type
    Réglable manuellement
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Nombre de prises
    1
  • Matériau de la cuvette
    Verre
  • Capacité
    1 oz
  • Type de montage
    Montage direct
  • Taille du filetage de sortie
    1/8 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Diamètre
    1-5/8 po
  • Hauteur
    3-1/4 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Matériau des composants
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif