Motion
37012

Trico
37012

37012
N° D’ARTICLE MI00859780
N° MFR37012
Prix149.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Trico
37012

37012
N° D’ARTICLE MI00859780
N° MFR37012

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
37012 KG 1 OZ HUILEUR 1/4 VISEUR PYREX

Spécifications

  • Type
    Réglable manuellement
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Nombre de prises
    1
  • MatĂ©riau de la cuvette
    Verre
  • CapacitĂ©
    1 oz
  • Type de montage
    Montage direct
  • Taille du filetage de sortie
    1/4 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • DiamĂštre
    1-5/8 po
  • Hauteur
    3-1/4 po
  • TempĂ©rature de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • MatĂ©riau des composants
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif