Motion
37016

Trico
37016

37016
N° D’ARTICLE MI00859840
N° MFR37016
Prix258.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trico
37016

37016
N° D’ARTICLE MI00859840
N° MFR37016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix258.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
37016 KG 5 OZ GRAISSEUR 1/4 VISEUR PYREX

Spécifications

  • Type
    Réglable manuellement
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Nombre de prises
    1
  • Matériau de la cuvette
    Verre
  • Capacité
    5 oz
  • Type de montage
    Montage direct
  • Taille du filetage de sortie
    1/4 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Diamètre
    2-5/8 po
  • Hauteur
    4-5/8 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Matériau des composants
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif