Motion
37018

Trico
37018

37018
N° D’ARTICLE MI00859870
N° MFR37018
Price$159.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trico
37018

37018
N° D’ARTICLE MI00859870
N° MFR37018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix159.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
37018 KG 10 OZ GRAISSEUR 1/4 VISEUR PYRE

Spécifications

  • Type
    Réglable manuellement
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Nombre de prises
    1
  • Matériau de la cuvette
    Verre
  • Capacité
    10 oz
  • Type de montage
    Montage direct
  • Taille du filetage de sortie
    1/4 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Diamètre
    3-1/8 po
  • Hauteur
    5-3/8 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Matériau des composants
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif