Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordC226
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur5.1500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement7.0000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.12 po
- Capacité de couple5940 po
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144260369
- Poids12.10 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire