Aperçu
- 6 par ensemble
Spécifications
- Code de taille de raccordC285
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentEnsemble de coussins
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple9182 po
- Rpm max.3200 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleC285
- SérieC
- Numéro de catalogue du fabricant68514414771
- Poids0.70 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144147714
- CUP_NON685144147714
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire