C226 1 3/4 3/8X3/16KW

Lovejoy
C226 1 3/4 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : C226, mâchoire droite, 1.7500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00862962
N° MFRC226 1 3/4 3/8X3/16KW
Prix385.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C226 1 3/4 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : C226, mâchoire droite, 1.7500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00862962
N° MFRC226 1 3/4 3/8X3/16KW
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
Prix385.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C226-HUB-1-3/4-3/8X3/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    C226
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    5.1500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.0000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.12 po
  • Capacité de couple
    5940 po
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144260420
  • Poids
    11.10 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif