C226 COUSSINS SXB ENSEMBLE DE 6

Lovejoy
C226 CUSHION SXB SET OF 6

Ensemble de coussins de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), ensemble de coussins, mâchoire droite, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00862991
N° MFRC226 CUSHION SXB SET OF 6
Prix100.22 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C226 CUSHION SXB SET OF 6

Ensemble de coussins de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), ensemble de coussins, mâchoire droite, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00862991
N° MFRC226 CUSHION SXB SET OF 6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.22 $/paquet

Aperçu

Description du fabricant
C226-CUSHION-SXB-SET SUR 6
  • 6 par ensemble

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    C226
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Ensemble de coussins
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    2988 po
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    C226
  • Série
    C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514414547
  • Poids
    0.31 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144145475
  • CUP_NON
    685144145475
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif