C276 COUSSINS SXB ENSEMBLE DE 6

Lovejoy
C276 CUSHION SXB SET OF 6

Ensemble de coussins de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), ensemble de coussins, mâchoire droite, 4200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00863004
N° MFRC276 CUSHION SXB SET OF 6
Prix204.88 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C276 CUSHION SXB SET OF 6

Ensemble de coussins de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), ensemble de coussins, mâchoire droite, 4200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00863004
N° MFRC276 CUSHION SXB SET OF 6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix204.88 $/boîte

Aperçu

Description du fabricant
C276-CUSHION-SXB-SET SUR 6
  • 6 par ensemble

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    C276
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Ensemble de coussins
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    4716 po
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    C276
  • Série
    C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514414633
  • Poids
    0.50 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144146335
  • CUP_NON
    685144146335
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif