Aperçu
- 6 par ensemble
Spécifications
- Code de taille de raccordC280
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentEnsemble de coussins
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple7560 po
- Rpm max.3500 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleC280
- SérieC
- Numéro de catalogue du fabricant68514414712
- Poids0.56 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144147127
- CUP_NON685144147127
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire