C2955 COUSSINS SXB ENSEMBLE DE 10

Lovejoy
C2955 CUSHION SXB SET OF 10

Ensemble de coussins de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), ensemble de coussins, mâchoire droite, 2300 tr/min
N° D’ARTICLE MI00863039
N° MFRC2955 CUSHION SXB SET OF 10
Prix414.33 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C2955 CUSHION SXB SET OF 10

Ensemble de coussins de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), ensemble de coussins, mâchoire droite, 2300 tr/min
N° D’ARTICLE MI00863039
N° MFRC2955 CUSHION SXB SET OF 10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix414.33 $/boîte

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN SXB C-2955 (10 PAR ENSEMBLE)
  • 10 par ensemble

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    C2955
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Ensemble de coussins
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    18900 po
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    C2955
  • Série
    C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514414856
  • Poids
    1.40 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144148568
  • CUP_NON
    685144148568
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif