LF2 CYLINDRE DE HUB 0,39 RSB

Lovejoy
LF2 HUB CYL .39 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424498 - LF2 lb, 0.3900 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00863047
N° MFRLF2 HUB CYL .39 RSB
Prix165.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF2 HUB CYL .39 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424498 - LF2 lb, 0.3900 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00863047
N° MFRLF2 HUB CYL .39 RSB
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
Prix165.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF2-HUB CYL-0,39 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF2
  • Diamètre à l’alésage
    0.3900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1000 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5700 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    180 po
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144244987
  • CUP_NON
    685144244987

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif