C276 7/8 RSB NKW N/SS

Lovejoy
C276 7/8 RSB NKW N/SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : C276, mâchoire droite, 0.8750 po de diamètre, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00863105
N° MFRC276 7/8 RSB NKW N/SS
Prix371.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C276 7/8 RSB NKW N/SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : C276, mâchoire droite, 0.8750 po de diamètre, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00863105
N° MFRC276 7/8 RSB NKW N/SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix371.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C276-HUB-7/8-RSB-NKW-N/SS

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    C276
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    6.1800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.8700 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5 po
  • Capacité de couple
    9432 po
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144401267
  • Poids
    22.65 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif