Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordC280
- Type d’alésageRSB
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1200 po
- Longueur totale de l’accouplement7.8700 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5-1/2 po
- Capacité de couple13866 po
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144260673
- Poids29.50 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire