COL C295/2955 AVEC HDW

Lovejoy
C295/2955 COLLAR W/HDW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : C295, mâchoire droite, RSB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00863190
N° MFRC295/2955 COLLAR W/HDW
Prix382.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C295/2955 COLLAR W/HDW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : C295, mâchoire droite, RSB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00863190
N° MFRC295/2955 COLLAR W/HDW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix382.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C295/2955-COLLAR-W/HDW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    C295
  • Type d’alésage
    RSB
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    9.1200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.3800 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6-1/4 po
  • Capacité de couple
    22680 po
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144402936
  • Poids
    3.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif