Aperçu
- 14 par ensemble
Spécifications
- Code de taille de raccordH3067
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentEnsemble de coussins
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple33395 po
- Rpm max.2300 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Puissance à 100 tr/min53 hp
- Épaisseur de l’élément2.12 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleH3067
- SérieH
- Numéro de catalogue du fabricant68514415365
- Poids1.40 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144153654
- CUP_NON685144153654
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire