Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordC276
- Diamètre extérieur6.1800 po
- SérieC
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144401236
- Type d’alésageRSB
- Longueur totale de l’accouplement7.8700 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5 po
- Matériau du concentrateurFonte
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1200 po
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- Capacité de couple9432 po
- Poids1.20 lb
- Type de produitPièces et kits de couplage de mâchoire