H3567 COUSSINS SXB ENSEMBLE DE 14

Lovejoy
H3567 CUSHION SXB SET OF 14

Ensemble de coussins de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), ensemble de coussins, mâchoire droite, 2100 tr/min
N° D’ARTICLE MI00863225
N° MFRH3567 CUSHION SXB SET OF 14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
H3567 CUSHION SXB SET OF 14

Ensemble de coussins de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), ensemble de coussins, mâchoire droite, 2100 tr/min
N° D’ARTICLE MI00863225
N° MFRH3567 CUSHION SXB SET OF 14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H-3567 COUSSIN 15386 (SXB) (14 PAR ENSEMBLE)
  • 14 par ensemble

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    H3567
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Ensemble de coussins
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    46632 po
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Puissance à 100 tr/min
    74 hp
  • Épaisseur de l’élément
    2.38 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    H3567
  • Série
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514415386
  • Poids
    1.40 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144153869
  • CUP_NON
    685144153869
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif