Aperçu
- 14 par ensemble
Spécifications
- Code de taille de raccordH3667
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentEnsemble de coussins
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple64812 po
- Rpm max.1900 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Puissance à 100 tr/min103 hp
- Épaisseur de l’élément2.62 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleH3667
- SérieH
- Numéro de catalogue du fabricant68514415419
- Poids1.28 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144154194
- CUP_NON685144154194
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire