C280 HYTREL COUSSIN ENSEMBLE DE 6

Lovejoy
C280 CUSHION HYTREL SET OF 6

Ensemble de coussins de couplage de mâchoire - Hytrel, ensemble de coussins, mâchoire droite, 3500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00863243
N° MFRC280 CUSHION HYTREL SET OF 6
Prix516.90 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C280 CUSHION HYTREL SET OF 6

Ensemble de coussins de couplage de mâchoire - Hytrel, ensemble de coussins, mâchoire droite, 3500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00863243
N° MFRC280 CUSHION HYTREL SET OF 6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix516.90 $/boîte

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN D’HYTREL C-280 (6/ENSEMBLE)
  • 6 par ensemble

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    C280
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Ensemble de coussins
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    13866 po
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Duromètre d’élément
    55 Shore D
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    C280
  • Série
    C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514414716
  • Poids
    0.56 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144147165
  • CUP_NON
    685144147165
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif