Aperçu
- 14 par ensemble
Spécifications
- Code de taille de raccordH4567
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentEnsemble de coussins
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple119700 po
- Rpm max.1500 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Puissance à 100 tr/min190 hp
- Épaisseur de l’élément3.12 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleH4567
- SérieH
- Numéro de catalogue du fabricant68514415473
- Poids1.70 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144154736
- CUP_NON685144154736
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire