Aperçu
Description du fabricant
C226-HUB-7/8-RSB-NKW-N/SS
Spécifications
- Code de taille de raccordC226
- Type d’alésageRSB
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur5.1500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement7.0000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.12 po
- Capacité de couple5940 po
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144401250
- Poids13.00 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité