Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordS11
- Type de concentrateurCylindrique
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Nombre de boulons6
- Diamètre du moyeu1.8400 po
- Diamètre extérieur de la bride3.5600 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.1880 po
- Longueur totale de l’accouplement4.5600 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Taille du boulon5/16-18 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144220791
- CUP_NON685144220790
- Poids1.10 lb