Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordS15
- Type de concentrateurCylindrique
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1300 po
- Nombre de boulons6
- Diamètre du moyeu2.8800 po
- Diamètre extérieur de la bride5.0900 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.8750 po
- Longueur totale de l’accouplement6.4100 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Taille du boulon3/8-16 x 2-1/2 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144221247
- CUP_NON685144221247
- Poids3.75 lb