MOYEU SAGA 18 1 PO RSB N/KW N/SS

Lovejoy
SAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS

Moyeu d’accouplement de beigne 68514422154 - S18 lb, 1.0000 po de diamètre extérieur, 3.4400 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00863289
N° MFRSAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS
Price$527.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS

Moyeu d’accouplement de beigne 68514422154 - S18 lb, 1.0000 po de diamètre extérieur, 3.4400 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00863289
N° MFRSAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS
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
Votre prix527.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSB-NKW-NSS SAGA-18-HUB-1 po

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    S18
  • Type de concentrateur
    Cylindrique
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Nombre de boulons
    6
  • Diamètre du moyeu
    3.4400 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.2800 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.4400 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille du boulon
    1/2-13 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144221544
  • CUP_NON
    685144221544
  • Poids
    6.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif