Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordS22
- Type de concentrateurCylindrique
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Nombre de boulons6
- Diamètre du moyeu3.8800 po
- Diamètre extérieur de la bride7.3100 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement8.6900 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Taille du boulon5/8-11 x 3-1/4 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144221971
- CUP_NON685144221971
- Poids9.80 lb