CONCENTRATEUR SAGA 26  1-1/2 RSB N/KW N/SS

Lovejoy
SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS

Moyeu d’accouplement de beigne 68514422259 - S26 lb, 1.5000 po de diamètre extérieur, 4.5900 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00863305
N° MFRSAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS
Prix913.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS

Moyeu d’accouplement de beigne 68514422259 - S26 lb, 1.5000 po de diamètre extérieur, 4.5900 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00863305
N° MFRSAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS
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
Votre prix913.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAGA-26-HUB-1-1/2 RSB-NKW-NSS

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    S26
  • Type de concentrateur
    Cylindrique
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3800 po
  • Nombre de boulons
    6
  • Diamètre du moyeu
    4.5900 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.6300 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.8800 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille du boulon
    3/4-10 x 4 po / 253 x 254 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144222596
  • CUP_NON
    685144222596
  • Poids
    20.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif