Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordS30
- Type de concentrateurCylindrique
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.8800 po
- Nombre de boulons6
- Diamètre du moyeu5.3100 po
- Diamètre extérieur de la bride9.6300 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement11.3800 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Taille du boulon3/4-10 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144223128
- CUP_NON685144223128
- Poids23.00 lb