SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS

Lovejoy
SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS

Moyeu d’accouplement de beigne 68514422352 - S34 lb, 2.1250 po de diamètre extérieur, 6.2500 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00863322
N° MFRSAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS
Prix2,126.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS

Moyeu d’accouplement de beigne 68514422352 - S34 lb, 2.1250 po de diamètre extérieur, 6.2500 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00863322
N° MFRSAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS
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
Votre prix2,126.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAGA-34-HUB-2-1/8 RSB-NKW-NSS

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    S34
  • Type de concentrateur
    Cylindrique
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3400 po
  • Nombre de boulons
    8
  • Diamètre du moyeu
    6.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.0900 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12.6600 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille du boulon
    3/4-10 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144223524
  • CUP_NON
    685144223524
  • Poids
    44.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif