Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordS11
- Matériau de l’élémentCaoutchouc naturel
- Diamètre extérieur3.5600 po
- Longueur totale de l’accouplement4.5600 po
- Capacité de couple350 po
- Rpm max.10000 tr/min
- Duromètre d’élément61 , rive A
- Puissance à 100 tr/min0.56 hp
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Nombre de boulons6
- Diamètre extérieur du raccord3.56 po
- Page de produit du fabricant
- MatérielLatex
- Types de produitsBeigne avec quincaillerie
- SérieS
- CUP_NON685144220721
- Poids0.70 lb