Aperçu
Description du fabricant
SAGA-13-DONUT-W/HDWR
Spécifications
- Code de taille de raccordS13
- Matériau de l’élémentCaoutchouc naturel
- Diamètre extérieur4.2800 po
- Longueur totale de l’accouplement5.2200 po
- Capacité de couple600 po
- Rpm max.8400 tr/min
- Duromètre d’élément62 , rive A
- Puissance à 100 tr/min0.95 hp
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Nombre de boulons6
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144221063
- Poids1.13 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité