SAGA 18 EN PRIME AVEC HDWE

Lovejoy
SAGA 18 DONUT W/HDWE

Élément de couplage de beigne 68514422149 - S18 lb, 6.2800 po de diamètre extérieur, 7.4400 po de diamètre extérieur, caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI00863365
N° MFRSAGA 18 DONUT W/HDWE
Prix653.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SAGA 18 DONUT W/HDWE

Élément de couplage de beigne 68514422149 - S18 lb, 6.2800 po de diamètre extérieur, 7.4400 po de diamètre extérieur, caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI00863365
N° MFRSAGA 18 DONUT W/HDWE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix653.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAGA-18-DONUT-W/HDWR

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    S18
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Diamètre extérieur
    6.2800 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.4400 po
  • Capacité de couple
    2000 po
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Duromètre d’élément
    60 , rive A
  • Puissance à 100 tr/min
    3.17 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Nombre de boulons
    6
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144221490
  • Poids
    3.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif