SAGA 22 EN PRIME AVEC HDWE

Lovejoy
SAGA 22 DONUT W/HDWE

Élément de couplage de beigne 68514422190 - S22 lb, 7.3100 po de diamètre extérieur, 8.6900 po de diamètre extérieur, caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI00863376
N° MFRSAGA 22 DONUT W/HDWE
Prix1,161.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SAGA 22 DONUT W/HDWE

Élément de couplage de beigne 68514422190 - S22 lb, 7.3100 po de diamètre extérieur, 8.6900 po de diamètre extérieur, caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI00863376
N° MFRSAGA 22 DONUT W/HDWE
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
Votre prix1,161.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAGA-22-DONUT-W/HDWR

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    S22
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Diamètre extérieur
    7.3100 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.6900 po
  • Capacité de couple
    3000 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    60 , rive A
  • Puissance à 100 tr/min
    4.76 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Nombre de boulons
    6
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144221902
  • Poids
    5.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif