Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordS26
- Matériau de l’élémentCaoutchouc naturel
- Diamètre extérieur8.6300 po
- Longueur totale de l’accouplement9.8800 po
- Capacité de couple5000 po
- Rpm max.4000 tr/min
- Duromètre d’élément60 , rive A
- Puissance à 100 tr/min7.93 hp
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Nombre de boulons6
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144222534
- Poids8.40 lb