SAGA 30 EN PRIME AVEC HDWE

Lovejoy
SAGA 30 DONUT W/HDWE

Élément de couplage de beigne 68514422304 - S30 lb, 9.6300 po de diamètre extérieur, 11.3800 po de diamètre extérieur, caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI00863397
N° MFRSAGA 30 DONUT W/HDWE
Prix2,633.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SAGA 30 DONUT W/HDWE

Élément de couplage de beigne 68514422304 - S30 lb, 9.6300 po de diamètre extérieur, 11.3800 po de diamètre extérieur, caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI00863397
N° MFRSAGA 30 DONUT W/HDWE
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
Votre prix2,633.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAGA-30-DONUT-W/HDWR

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    S30
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Diamètre extérieur
    9.6300 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    11.3800 po
  • Capacité de couple
    7000 po
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Duromètre d’élément
    60 , rive A
  • Puissance à 100 tr/min
    11.11 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Nombre de boulons
    6
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144223043
  • Poids
    10.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif