SAGA 34 EN PRIME AVEC HDWE

Lovejoy
SAGA 34 DONUT W/HDWE

Élément de couplage de beigne 68514422346 - S34 lb, 11.0900 po de diamètre extérieur, 12.6600 po de diamètre extérieur, caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI00863408
N° MFRSAGA 34 DONUT W/HDWE
Prix3,568.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SAGA 34 DONUT W/HDWE

Élément de couplage de beigne 68514422346 - S34 lb, 11.0900 po de diamètre extérieur, 12.6600 po de diamètre extérieur, caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI00863408
N° MFRSAGA 34 DONUT W/HDWE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,568.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAGA-34-DONUT-W/HDWR

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    S34
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Diamètre extérieur
    11.0900 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12.6600 po
  • Capacité de couple
    12000 po
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Duromètre d’élément
    60 , rive A
  • Puissance à 100 tr/min
    19.04 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Nombre de boulons
    8
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144223463
  • Poids
    17.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif