Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordRRS090
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8100 po
- Longueur totale de l’accouplement5.1200 po, 6.6200 po, 8.6200 po
- Capacité de couple144 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieRRS
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144565129
- Poids0.57 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire