RRS090/095 BSE = 7

Lovejoy
RRS090/095 BSE=7

Élément d’espacement de couplage de mâchoire - Taille du manchon : RRS090, mâchoire droite, 7.0000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et inox, aluminium, fonte, matériau en polypropylène renforcé de fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00863506
N° MFRRRS090/095 BSE=7
Prix320.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
RRS090/095 BSE=7

Élément d’espacement de couplage de mâchoire - Taille du manchon : RRS090, mâchoire droite, 7.0000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et inox, aluminium, fonte, matériau en polypropylène renforcé de fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00863506
N° MFRRRS090/095 BSE=7
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
Prix320.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RRS090/095-SPCR ASSY-BSE=7"

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    RRS090
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.1200 po, 6.6200 po, 8.6200 po
  • Capacité de couple
    144 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    RRS
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144261205
  • Poids
    1.25 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif