Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordRRS099
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0600 po
- Longueur totale de l’accouplement5.6200 po, 7.1200 po, 9.1200 po
- Capacité de couple318 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieRRS
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144381699
- Poids1.12 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire