Aperçu
Description du fabricant
RRS099-HUB-1"-1/4X1/8KW
Spécifications
- Code de taille de raccord099
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.1100 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieRRS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144381712
- CUP_NON685144381712
- Poids1.01 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité