RRS100 1 3/8 5/16X5/32KW

Lovejoy
RRS100 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : RRS100, mâchoire droite, diamètre de 1.3750 po, fini avec rainure de clavette et inox, aluminium, fonte, matériau en polypropylène renforcé de fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00863768
N° MFRRRS100 1 3/8 5/16X5/32KW
Prix78.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
RRS100 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : RRS100, mâchoire droite, diamètre de 1.3750 po, fini avec rainure de clavette et inox, aluminium, fonte, matériau en polypropylène renforcé de fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00863768
N° MFRRRS100 1 3/8 5/16X5/32KW
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
Votre prix78.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RRS100-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    RRS100
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3800 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.2500 po, 7.7500 po, 9.7500 po
  • Capacité de couple
    417 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    RRS
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144381583
  • Poids
    1.16 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif