Motion
RRS110 1 3/8 5/16X5/32KW

Lovejoy
RRS110 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : RRS110, mâchoire droite, diamètre de 1.3750 po, fini avec rainure de clavette et inox, aluminium, fonte, matériau en polypropylène renforcé de fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00863804
N° MFRRRS110 1 3/8 5/16X5/32KW
Prix115.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
RRS110 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : RRS110, mâchoire droite, diamètre de 1.3750 po, fini avec rainure de clavette et inox, aluminium, fonte, matériau en polypropylène renforcé de fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00863804
N° MFRRRS110 1 3/8 5/16X5/32KW
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
Prix115.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RRS110-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    RRS110
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
  • Diamètre extérieur
    3.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6800 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.3600 po, 6.8800 po, 8.3600 po
  • Capacité de couple
    792 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    RRS
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144381651
  • Poids
    2.66 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif