Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordRRS110
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
- Diamètre extérieur3.3100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6800 po
- Longueur totale de l’accouplement10.3600 po, 6.8800 po, 8.3600 po
- Capacité de couple792 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieRRS
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144381668
- Poids2.66 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire