Motion
RRS150 1 1/4X1/8KW

Lovejoy
RRS150 1 1/4X1/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, 1.0000 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00863833
N° MFRRRS150 1 1/4X1/8KW
Prix166.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
RRS150 1 1/4X1/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, 1.0000 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00863833
N° MFRRRS150 1 1/4X1/8KW
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
Prix166.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RRS150-HUB-1"-1/4X1/8KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    150
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.7500 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    RRS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144452689
  • CUP_NON
    685144452689
  • Poids
    3.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif