Aperçu
Spécifications
- Type de couplageVis de fixation avec rainure de clavette
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Matériau de couplageAcier
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Longueur totale0.7500 po
- Taille du filetage de la vis de fixation8-32 x 1/8
- SérieSC
- Longueur de l’accouplement0.7500 po
- Tolérance de l’alésage0,000/+,002 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144143228
- CUP_NON685144143228
- Poids0.06 lb
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides