Motion
SC375 3/8 NKW

Lovejoy
SC375 3/8 NKW

Raccord rigide de vis de fixation - 0.3750 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00863885
N° MFRSC375 3/8 NKW
Prix61.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SC375 3/8 NKW

Raccord rigide de vis de fixation - 0.3750 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00863885
N° MFRSC375 3/8 NKW
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
Prix61.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SC375-CP-3/8-NKW

Spécifications

  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    10-24 x 3/16
  • Série
    SC
  • Longueur de l’accouplement
    1.0000 po
  • Tolérance de l’alésage
    0,000/+,002 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144143266
  • CUP_NON
    685144143266
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif